ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式 ドレスアップ KITACO製

MLHJC6181 タイ仕様 前期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC6181 - D5000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MLHJC6181 ~
2013 ~ 2013 MLHJC6181 D5000001 ~ 2013/1月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズFR12インチタイヤ、倒立フロントフォーク、前後ディスクブレーキなど装備。
タンデム走行対応のロングシート。
カラー設定
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902220 1個

2. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902210 1個

3. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902200 1個

4. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902230 1個

5. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902240 1個

戻る ページ 1 次へ