ホンダ CB250R [250cc] 2022-25年式 ドレスアップ KITACO製

MC52 PGM-FI ABS

ホンダ CB250R [250cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC52 原動機型式 MC52E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC52 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,020
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:785/770
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2025 MC52 1200001 ~ 2022/7月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ショーワ(日立Astemo株式会社)製SFF-BP倒立フロントフォーク採用。
アシスト&スリッパークラッチ、ギアポジションインジケーター採用。
カラー変更
・マットガンパウダーブラックメタリック(新色)
・マットパールアジャイルブルー
・キャンディークロモスフィアレッド

2024/8月生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
5営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001020 1個

2. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
5営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001050 1個

3. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001070 1個

4. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001060 1個

戻る ページ 1 次へ