ホンダ CBR250R [250cc] 1988-91年式 ドレスアップ PROGRIP製

MC19 後期モデル ハリケーン2 丸目2灯 ■CBR250R

ホンダ CBR250R [250cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC19 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC19 - 1000007 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,020
スプロケット
17 54 二次減速比 3.176
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 428 リンク数 136 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
362
レベル
(mm)
95
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1991 MC19 ~ ハリケーン2
1988/7月 マイナーチェンジ
ホワイト系深い光沢のパール塗装採用。
フューエルタンクはクリア塗装、前後ホイールに塗膜の厚い粉体塗装採用、など。
カラー変更
・ホワイト×ブルー
1988 ~ 1988 MC19 1000007 ~ 1023630 ハリケーン2
1988/5月 フルモデルチェンジ
デュアルヘッドライト(丸目2灯)付フェアリング、異形五角目の字断面構造アルミ製ツインチューブフレーム採用。
新設計大容量(6L)エアクリーナーや、大径(32mm相当)キャブレター採用、シリンダーヘッド部大幅改良、など。
Fディスクシングル化。)。
カラー設定
・トリコロール
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

3. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

4. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

5. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

6. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

戻る ページ 1 次へ