ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式 ドレスアップ BEET製

NC31 バージョンS ■STD・Limited Edition・50th Anniversary Special

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1501170 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
497
レベル
(mm)
113
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NC31 ~ 1997/7月
カラー追加
・キャンディタヒチアンブルー
・スパークリングシルバーメタリック
1997 ~ 1997 NC31 ~ 1997/7月 Limited Edition(500台限定)
キャンディタヒチアンブルーをベースにタンク上に白ストライプ、ホイールをホワイトに。
1997 ~ 1997 NC31 1550001 ~ 1996/12月 マイナーチェンジ
フロントbrembo異径対向4potキャリパ(ゴールド)採用。
リアカウル形状変更、シート形状、表皮変更、カウルステー増設。タンデムグリップ、リアフェンダー。
Fフォーク変更(スプリングテンショナー装着)、など。
カラー設定
・キャンディミュトスマゼンタ
・グラニットブルーメタリック
・キャンディタヒチアンブルー(97/7月追加)
・スパークリングシルバーメタリック(97/7月追加)
1998 ~ 1998 NC31 1600001 ~ 1998/7月 50th Anniversary Special(500台限定)
レッドRサス、カーボンパターンシートサイド、50周年エンブレム。スペシャルキー装備。
・クラシカルホワイト×真紅ストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スターターカバー(B) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:10日
BEET スターターカバー(B) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H50-04 1個 CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC

2. スターターカバー(G) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:10日
BEET スターターカバー(G) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H50-10 1個 CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC

3. アルフィンカバー(クロ) CB400SF/Ver.R/S BEET

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:10日
BEET アルフィンカバー(クロ) CB400SF/Ver.R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0403-H40-04 1個 CB400SF/Ver.R/S

戻る ページ 1 次へ