ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 ドレスアップ

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1000001 ~ 1099991 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:970/960 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5 /
レベル
(mm)
117 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS(Type2 ローハンドル)(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS無し(Type2 ローハンドル)
(全長2205×幅795×高1100×243kg)
2010/2月
Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. K0 LOOKメーターカバー(メッキシート)CB DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) K0 LOOKメーターカバー(メッキシート)CB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74926 1個 CB1100(10)

2. K0LOOKサイドカバー CB11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKサイドカバー CB11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。車体の印象を変えるサイドカバーはK0の特徴でもあるダクト部分を再現。右側サイドカバーにはオイルタンクのダミーキャップを付属させました。形状優先ですので純正サイドカバーに対し張り出しが大きく足付き性は悪くなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74916 1個 CB1100(2010~2013)用

3. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1481 1個 クラッチカバー ブラック

4. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1483 1個 ヘッドサイドキャップ

5. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1484 1個 アウターカバー

6. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
107-212 1セット(2個) オイルクーラーサイドカバー

7. K0LOOKサイドカバー CB11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKサイドカバー CB11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。車体の印象を変えるサイドカバーはK0の特徴でもあるダクト部分を再現。右側サイドカバーにはオイルタンクのダミーキャップを付属させました。形状優先ですので純正サイドカバーに対し張り出しが大きく足付き性は悪くなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75608 1個 CB1100

8. K0LOOKサイドカバー CB11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKサイドカバー CB11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。車体の印象を変えるサイドカバーはK0の特徴でもあるダクト部分を再現。右側サイドカバーにはオイルタンクのダミーキャップを付属させました。形状優先ですので純正サイドカバーに対し張り出しが大きく足付き性は悪くなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74918 1個 CB1100 Type-1

9. K0LOOKサイドカバー CB11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKサイドカバー CB11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。車体の印象を変えるサイドカバーはK0の特徴でもあるダクト部分を再現。右側サイドカバーにはオイルタンクのダミーキャップを付属させました。形状優先ですので純正サイドカバーに対し張り出しが大きく足付き性は悪くなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74917 1個 CB1100

10. K0LOOKライトステーパネル CB DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKライトステーパネル CB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。ライトステーカバーはオレンジリフレクターが付属。両面テープとヘッドライト取付ボルトにて固定。ABS製で無塗装品と塗装済みを用意。ウインカーはノーマルウインカーとも同時装着可能ですが、出来ればK0風ウインカーをライト横に装着がベストかと!ウインカーは社外製ウインカーを購入して組み込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74921 1個 CB1100

11. K0LOOKライトステーパネル CB DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKライトステーパネル CB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。ライトステーカバーはオレンジリフレクターが付属。両面テープとヘッドライト取付ボルトにて固定。ABS製で無塗装品と塗装済みを用意。ウインカーはノーマルウインカーとも同時装着可能ですが、出来ればK0風ウインカーをライト横に装着がベストかと!ウインカーは社外製ウインカーを購入して組み込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74919 1個 CB1100

12. K0LOOKライトステーパネル CB DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) K0LOOKライトステーパネル CB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。ライトステーカバーはオレンジリフレクターが付属。両面テープとヘッドライト取付ボルトにて固定。ABS製で無塗装品と塗装済みを用意。ウインカーはノーマルウインカーとも同時装着可能ですが、出来ればK0風ウインカーをライト横に装着がベストかと!ウインカーは社外製ウインカーを購入して組み込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74920 1個 CB1100

13. エキスパンドメタル タイプB DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エキスパンドメタル タイプB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単な加工で、スタイリッシュなフォルムに。簡単な加工で、スタイリッシュなフォルムに!

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
72368 1個

14. フレームホールプラグ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング フレームホールプラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種 年式
09085-201C7-00 1個 ホンダ(HONDA) アルミ削り出し CB1300SF 3~

戻る ページ 1 次へ