ホンダ CBR400F [400cc] 1983-87年式 ドレスアップ

NC17 角目1灯 ■モデル名:CBR400FE/F

ホンダ CBR400F [400cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC17 原動機型式 NC07E 並列4気筒 空冷
フレームNo NC17 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,035
スプロケット
15 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 1,010 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:790/770 ブレーキ前:マスターからジョイント300・ダイレクト(R)830・(L)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
310 295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 NC17 1000001 ~ 1047706 1983/12月
REV機構(回転数応答型バルブ休止機構)採用新設計空冷 4サイクルDOHC16バルブ並列4気筒エンジン搭載。58ps/12300rpm。
新デザインフラットディスクブレーキ、デュアルピストンキャリパー、TRAC(ブレーキトルク応答型アンチダイブ機構)採用、
ノンカウルスポーツ、角目1灯ヘッドライト(60W/55W)、サチライトメッキサイレンサー、など。
カラー設定
・ブラック
・レッド
・ホワイト
1985 ~ 1987 NC17 1050011 ~ 1985/8月 マイナーチェンジ
軽量化、性能の向上、など。
アルミ製3本スポークフルキャストホイール、アルミスイングアーム採用、4-1マフラー新採用。
カラー設定
・ブラック/レッド
・ホワイト/ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スターターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
BEET スターターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H02-04 1個 CBX400F/CBR400F

2. ジェネレーターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F BEET

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
BEET ジェネレーターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-H02-04 1個 CBX400F/CBR400F

3. スターターカバー(ゴールド) CBX400F/CBR400F BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BEET スターターカバー(ゴールド) CBX400F/CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H02-10 1個 CBX400F/CBR400F

4. ジェネレーターカバー(ゴールド) CBX400F/CBR400F BEET

販売価格(税別)    
BEET ジェネレーターカバー(ゴールド) CBX400F/CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-H02-10 1個 CBX400F/CBR400F

5. アルフィンカバー(クロ) CBR400F BEET

販売価格(税別)    
BEET アルフィンカバー(クロ) CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0403-H07-04 1個 CBR400F

6. アルフィンカバー(シロ) CBR400F BEET

販売価格(税別)    
BEET アルフィンカバー(シロ) CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0403-H07-05 1個 CBR400F

7. アルフィンカバー(アカ) CBR400F BEET

販売価格(税別)    
BEET アルフィンカバー(アカ) CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0403-H07-06 1個 CBR400F

8. アルフィンカバー(シロメタ) CBR400F BEET

販売価格(税別)    
BEET アルフィンカバー(シロメタ) CBR400F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0403-H07-33 1個 CBR400F

戻る ページ 1 次へ