ホンダ CBR600RR [600cc] 2007-08年式 駆動系パーツ ホンダ製

PC40 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition

ホンダ CBR600RR [600cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1000001 ~ 1109999 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,010
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IMR8C-9HES/VUH24D 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
413±2.5
レベル
(mm)
93
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 PC40 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し
2007/5月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4気筒。
ツインキャタライザー採用、平成19年国内排出ガス規制適合。
乾燥重量約8kg軽量化、カウルデザイン変更。
三分割フロントアッパー(従来比30mm後方配置)、ミドル、アンダーカウル採用。
HESD(ホンダエレクトロニックステアリング ダンパー)電子制御式ステアリングダンパー新採用。
カラー変更
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 PC40 1100001 ~ 1109999 Secial Edition ABS無し
2007/11月
フレーム(パールサンビームホワイトベースのシルバー)、スイングアーム(シルバー)、ホイール(コニカミノルタブルー)などの特別カラー、ゴールドのドライブチェーン、ブレーキキャリパー。
Fカウルに「KONICA MINOLTA」ロゴ、テクニカルスポンサーステッカーとホイール用ピンストライプシール付属、など。
MotoGP参戦「KONICA MINOLTA Honda」チームマシンカラー採用。
・パールサンビームホワイト
2008 ~ 2008 PC40 1100001 ~ 1109999 STD ABS無し
2007/11月
イタリアンレッド、グラファイトブラックにマットアクシスグレーメタリックのミドルカウル新採用。
全カラーのスイングアームをブラックアルマイト仕上げ。
カラー変更
・イタリアンレッド
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
・グリントウェーブブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット ドライブ 23801MCJJ00 ホンダ

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
5営業日後以内
ホンダ スプロケット ドライブ 23801MCJJ00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 主な適合純正品番 サイズ 他社参考品番(NTB)
23801MCJJ00 1個 23801-mcj-j00 530-16T SPH-021F

戻る ページ 1 次へ