ホンダ マグナ750 [750cc] 1994-98年式 駆動系パーツ プロト製

RC43 RS・ビキニカウル ■モデル名:VF750CS/CDS

ホンダ マグナ750 [750cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC43 原動機型式 RC35E V型4気筒 水冷
フレームNo RC43 - 1100001 ~ 排気量 748
タイヤ
前 120/80 - 17 61V TL 後 150/80 - 15 70V TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,365
スプロケット
前 16 後 39 二次減速比 2.437
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 xam(530_118),RK(97- 530_118),EK 9(525_112),DID(525_118)
全高 1,190
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
521
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 RC43 1100001 ~ 1994/8月
水冷DOHC4サイクルV型4気筒。
VP(バキューム・ピストン)型キャブレター採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-112 1本 525 112 525 HONDA:CB750(92-94)、CB750(95-)、VFR750F(90-95)、INTEGRA国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700S国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700X国内 (DC/DLC)(12-13)、BROS650(88-91)、CBR600F (海外)(99-00)、CBR600RR (海外)(03-)、HORNET CB600F (ED)(07)、BROS400(87-93)、CB400SF VERSION-R/S(95-98)、SUZUKI:GSX-R600(04-05)、BANDIT400V/VZ(95-)、GSX400 R3/RC(87)、GSX-R400(84-)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-120 1本 525 120 525 HONDA:SHADOW600(89-)、STEED600(88-)、STEED400(88-97)、STEED400(98-)

戻る ページ 1 次へ