ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] 2026-26年式 駆動系パーツ DID製

JA76 (新基準原付)国内生産 フロントのみABS ■(STD)C110JQZT キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA76 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA76 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA76 1000001 ~ 2025/12月(新基準原付)
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC NF63B/(R)IRC NR78Y。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-100FB 1本 428 100 ジョイント スチール

2. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-100FB G&G 1本 428 100 ジョイント ゴールド

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-100FB S&S 1本 428 100 ジョイント シルバー

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-100ZB 1本 428 100 ジョイント スチール

5. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-100ZB G&G 1本 428 100 ジョイント ゴールド

6. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-100ZB S&S 1本 428 100 ジョイント シルバー

戻る ページ 1 次へ