ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製
MD44 PGM-FI ■STD・TypeLD・STD ABS・TypeLD ABS
ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | MD44 1000001 ~ | STD(155kg)・STD ABS(157kg) 全長2210×幅900×高1425 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 2017/2月 アドベンチャーモデル。 スロットルボディー口径大径化、マフラー内部2室構造。 大型フローティングウィンドスクリーンと、フレームマウントされた左右非対称二眼高輝度LEDヘッドライト。 10L大容量フューエルタンク、エアプレーンタイプヒンジ式タンクキャップ。 新設計フロントフォーク、リンク、コンロッド、 カラー設定 ・エクストリームレッド TypeLD(154kg)/TypeLD ABS(156kg) 前後サスペンション変更、シート高65mmダウン。 全長2175×幅900×高1360 |
| 2018 ~ 2018 | MD44 1000001 ~ | TypeLD(154kg)・TypeLD ABS(156kg) 全長2175×幅900×高1360 2017/2月 カラー追加 ・エクストリームレッド |
| 2018 ~ 2018 | MD44 1100001 ~ 1199999 | STD・STD ABS 2018/2月 カラー追加 ・ブラック(新色)※ABSのみ ・エクストリームレッド(継続) |
| 2018 ~ 2018 | MD44 1100001 ~ 1199999 | TypeLD・TypeLD ABS 2018/2月 カラー追加 ・ブラック(新色)※ABSのみ ・エクストリームレッド(継続) |
| 2019 ~ 2019 | MD44 1200001 ~ | STD ABS ABS標準装備。(リア側キャンセル可能) Fフォークをブロンズに変更。 2019/3月 カラー追加 ・エクストリームレッド ・ブラック |
| 2019 ~ 2020 | MD44 1200001 ~ | TypeLD ABS ABS標準装備。(リア側キャンセル可能) Fフォークをブロンズに変更。 2019/3月 カラー追加 ・エクストリームレッド ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-001-40 | 1個 | 40 | 520 | アルミ | CR125R(1984-2005)SL230(1997-2004) XR230/Motard(2005-2011) CRF250L/R/X(2004-2019)CRF230F(2003-2014) CRM250R/AR(1989-1999) XR250/BAJA(1995-2007) XR250/Motard(2003-2007) XR250R(1990-2001)XR400R(1996-2004) CRF450R/X/RX(2002-2018)CR500(1988-1991) CR500R(1992-2001)CRF230F(2003-2014)CR250R(1988-2005)CRF250R/X(2004-2019) CRM250AR(1997-1999) |
販売価格(税別)
¥4,198
税込¥4,618
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 361-14 | 1個 | 14 | AX-1(1987-1994), CBR250R(2011-2017), CRF250L/RALLY(2012-2019),CRF250M(2013-2018), DEGREE(1991-1995), XR250/BAJA(1995-2007), XR250R(1986-2001)/XR250Motard(2003-2007),CB250R(2018), | 520 |
販売価格(税別)
¥7,198
税込¥7,918
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット スチール
1枚
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| JH-001A-40 | 1枚 | 40 | 520 | XR400R(96-04)CRF230F(03-18)SL230(97-98)SL230(99-04)XR230(05-11)XR230Motard(08-11)CRM250AR(97-99)XR BAJA(95-96)XR BAJA(97-07)XR250(95-96)XR250(97-07)XR250Motard(03-07)XR250R(95-05) |
戻る ページ 1 次へ