ホンダ CBR650R [650cc] 2023-23年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

RH03 PGM-FI ABS

ホンダ CBR650R [650cc] 2023-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH03 原動機型式 RH03E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH03 - 1200001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,120
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 RH03 1200001 ~ 2023/2月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
継続色の車体一部の配色変更。
カラー変更
・パールグレアホワイト(新色)
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-111-42 1個 42 525 アルミ SHADOW400(1997-1999) CBF600N/S(2004-2007) CBR600F(国内1997-2000/2011-2012) HORNET600/S(国内1998-2001)CB600F HORNET(海外1998-2013) NC700S/X(2012-2013) SHADOW Slasher750(2000-2003) FireStorm(国内1997-2003) XL1000V Varadero(1998-2012)CBR600F(国内1999-2000)CBR600F/F2/F3/F4(1987-2000)CB650F(2014-2018)CB650R(2019)CBR650R(2019)CBR650F(国内2014-2018)CBR900RR(1996-1999)

2. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:7日
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
411-15 1個 15 CB600F HORNET(海外2007-2013)、 CBF600/S(2008-2013)、 CBR600F Sports(海外2001-2006)、 CBR600F(海外1999-2000)、 CBR600F4i(2001-2003)、 CBR600RR(海外2003-2016)、 NR750(1992)、 VFR750F(1990-1997)、 CB900 HORNET(国内2001-2003)、 CBR900RR(1996-1999)、 VTR1000F FireStorm(国内1997-2003)、 XL1000V Varadero(1998-2012)、CB650R(2019)、CBR650F(2014-2018)、CBR650R(2019)、CBR1000RR/SP(2017-2018)、CBR1000RRR/SP(2020)、CRF1000L/DCT(2016-2019) 525

戻る ページ 1 次へ