ホンダ VT250F [250cc] 1986-87年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

MC15 3型 インボードブレーキ ■モデル名:VT250FG/FG-YA

ホンダ VT250F [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,030
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
138
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 MC15 1000001 ~ 1010864 3型STD(VT250FG)のパールカラー仕様(限定)
サイレンサーカバー装備、アンダーカウル装備、Fシングルディスクブレーキ、など。
1986 ~ 1987 MC15 1000001 ~ 1011150 3型 MC15型:通称イルカ
43ps、ハーフアンダーカウル、ツインチューブフレーム、ホワイトカラーホイール新採用、アンダーカウル装備、Fシングルディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-104-45 1個 45 520 アルミ WR250X(2007-2017)WR250R(2007-2017)CBR250FOUR(1986-1987)HORNET(1996-2007) JADE(1991-1995) NS250F/R(1984-1986) VT250F/INTEGRA(1982-1987) VT250Z(1984-1985) VTR250/F(2009-2017) VTZ250(1987) XELVIS(1991-1997) DEGREE(1991-1995)XLR200R(1993)XR200R(1984-2002)

戻る ページ 1 次へ