ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式 駆動系パーツ X.A.M製

RC79 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC79 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC79 - 1100001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,140
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC79 1100001 ~ 1199999 2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
メインフレーム、Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。
マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。
アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。
前後ホイー、グリップヒーター継続装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・パールグレアホワイト
・ヴィクトリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2019 ~ 2019 RC79 1200001 ~ 2018/12月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド(12月)
・パールグレアホワイト(19/3月)インターセプターカラー

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. PREMIUM HARD リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M PREMIUM HARD リアスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】THAMT処理。Teflon・Hard anodized・Molybdenum treatment process。硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質アルマイトの被膜だけでは接触面の圧力や細かい振動、また摩擦が起こる場所に使用すると焼き付きを発生することがあります。潤滑性・耐摩摩耗性。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上することに成功しました。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において、標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 適合車種
A5111X43 1個 525-43T VFR800F (14-)

2. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5109) X.A.M

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5109) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C5109R16 1個 16 525 CB1000SF/RVF750(RC45)

3. CLASSIC リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
6営業日後以内
X.A.M CLASSIC リアスプロケット 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5111-43 1個 525-43T 43 VFR800 14-

戻る ページ 1 次へ