ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 駆動系パーツ X.A.M製
MC34
ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | MC34 1000001 ~ 1099999 | 2000/9月 空冷4stOHC単気筒。 フラットトラッカースタイルのストリート。 スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。 820mm幅広ハンドルバー採用。 カラー設定 ・シャスタホワイト(トリコロール) ・ブラック ・セラミックホワイト ・シャイニーオレンジ |
| 2001 ~ 2001 | MC34 1100001 ~ 1109999 | 2001/6月 イモビアラーム専用装着配線新装備。 カラー変更 ・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲) ・シャスタホワイト ・ブラック カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ) ・燃料タンク7色 ・フレーム5色 ・フロントフェンダー&サイドカバー2色 |
| 2002 ~ 2002 | MC34 1110001 ~ 1149999 | 2002/2月 マイナーチェンジ プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。 カラー変更 ・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲) ・シャスタホワイト ・ブラック カラーオーダープラン設定継続。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 | 色 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| B4105-42 | 1個 | 520 | FTR223/GB250 CLUBMAN | スチール | ホンダ |
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A4105X42 | 1個 | 42 | 520 | FTR223/230/GB250 CLUBMAN |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 主な適合車種 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| A4105-42 | 1個 | 42 | FTR223/230/GB250 CLUBMAN | 520 |
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4122-13 | 1個 | 520 | 13 | FTR223/230(00-)SL230 | 68 |
戻る ページ 1 次へ