ホンダ NS50F [50cc] 1987-88年式 駆動系パーツ X.A.M製
AC08 エアロ ■モデル名:NS50FH/J/2
ホンダ NS50F [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1987 | AC08 1200001 ~ 1218296 | アルミ製キャストホイール 7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニバイク Fハーフカウル 3本スポークキャストホイール サイレンサー別体型チャンバー装備 |
| 1988 ~ 1988 | AC08 1300001 ~ 1319768 | カラー変更 ・ダーク・ブルーメタリック ・レッド&ホワイト エンジン特性変更(MAX8,000→10,000rpm) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
X.A.M
XAM PREMIUM スプロケット(A2101)
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A2101X41 | 1個 | 41 | 420 | XR50 MOTARD/XR100 MOTARDNSR50/80/NS50F/NS-1 NSF100/MH80 |
販売価格(税別)
¥2,298
税込¥2,528
X.A.M
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101)
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| C2101R14 | 1個 | 420 | 14 | モンキー50(all model)/ゴリラ/DAX/APE50/100/XR50/100 MOTARD/NSF100 |
販売価格(税別)
¥6,698
税込¥7,368
X.A.M
XAM CLASSIC スプロケット(A2101)
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A2101-41 | 1個 | 420 | 41 | XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1/NSF100/MH80 |
戻る ページ 1 次へ