ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式 駆動系パーツ
MC57 国内モデル(タイ生産) ABS ■STD・E-Clutch
ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | MC57 ~ | E-Clutch 2025/10月 タイプ設定 電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。 カラー設定 ・パールダスクイエロー ・マットガンパウダーブラックメタリック |
| 2026 ~ 2026 | MC57 ~ | STD 2025/10月 マイナーチェンジ メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。 カラー設定 ・パールカデットグレー |
| 2023 ~ 2025 | MC57 1000001 ~ | STD 2023/5月 スクランブラースタイル 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 エマージェンシーストップシグナル採用。 φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。 薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。 カラー設定 ・パールヒマラヤズホワイト(NH-A87P) ・キャンディーエナジーオレンジ(YR-249C) ・パールカデットグレー(NH-B95P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DID
ストリートチェーン VXシリーズ
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 520VX3-110FB | 1本 |