ホンダ キャリア・ケース・バッグサポート
ホンダ キャリア・ケース・バッグサポートのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 210-215 | 1個 | PCX 2010-2011年式:穴開け加工が必要 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 最大積載量(kg) | 寸法(幅W×長さL)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-539-11450 | 1個 | シルバー | ジョルノ(4スト車)AF70全車種 | 3以下 | キャリアー/169×174 |
【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートはさまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。※車両により積載重量が異なります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78137 | 1個 | CBR400R(13)・CB400F(13) |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 耐荷重(kg) | 表面処理 | 全長×幅W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31270 | 1個 | A5052(キャリア部分)、SS400(ステー) | 推奨:3 | シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー) | キャリア:200×200 |
【特長】クラシカルイメージのフレームワークでデザインされたサイドバッグサポート。左右のサポートを一体化することで、剛性アップとデザインを両立しました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 90665 | 1個 | ブラック | クロスカブ110(’13~’14)(JA10) |
【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 92600 | 1個 | VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15) | Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合 |
【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 97423 | 1個 | CB250R/125R(18) | トッププレート:アルミA5052材(5mm厚)、フィッティング:スチール製 | 黒塗装 |
【特長】サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着が可能。スッキリしたデザインなのでバッグ非装着時でも、目立ちません。固定用ボルトがオフセットしているので社外リアショックとの併用も可能です。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。推奨バッグ容量:6L / 利用可能バッグ容量:6-12L 前後。ヘンリービギンズのサドルバッグ6L(品番:30818/30816)を推奨。純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着可能
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 27510 | 1セット | DAX125(22) [8BL- JB04] | DAX125(22) 左側専用 |
【特長】サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:97773)と同時装着可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 30055 | 1セット | モンキー125(18-22) [2BJ-JB02 / 8BJ-JB03] |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0159 | 1個 |
【特長】ジョルノ/スポルト(AF70モデル)にKITACO製フロントバスケットを装着する際に必要になる専用ブラケットです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688-1145900 | 1個 | 取付用カラー、ボルト付属 | ジョルノ/スポルト(4スト車)AF70全車種 | スチール製 | 黒亜鉛メッキ仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 外径(Φmm) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6321B | 1個 | ブラック | スチール製 | 19.1 | 電着塗装+静電焼付ブラック塗装 |
【特長】シート下の空間を収納スペースとして活用可能にするネットです。ドレスアップ効果だけでなく実用性も考慮した製品です。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 208-056 | 1個 | ブラック | ノーマル用 | ズーマー |
【特長】小柄で特徴的な車体デザインを崩さないように機能まで考えたリアキャリアが登場!。純正のグラブバーに代わるパッセンジャー用のグリップをキャリア両サイドに設定。タンデム時の安心感だけでなく、キャンプ用シートバッグなど横に広いタイプを載せても安定する様にグリップ位置を設定。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | サイズ | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-2788 | 1個 | DAX125【8BJ-JB04】2022y- | スチール製マットブラック | 縦(シート後端から)190×横(グリップ部含む最大値)355mm | 5 |
【特長】車輌のイメージを損なうことなく実用的な積載を考慮したフロントキャリアが登場。積載物の固定を考え、ループやフックを装備。使いやすさ考えたフロントキャリアが登場!。スチール製マットブラック仕上げ。最大積載量:1.5kg
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210-2787 | 1個 | マットブラック | DAX125 2022y- |
【特長】従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31136 | 1個 | 対応 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 95931 | 1個 | (片側)10 | CRF1000Lアフリカツイン/DCT(16) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 荷台寸法(mm) | 許容積載荷重(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6316B | 1セット | ブラック | 250×後幅180×長さ220 | 3.5 | CBR250RR(MC51) |
【特長】デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 97065 | 1個 | REBEL250/250ABS/500(17) |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 80-539-11340 | 1個 | ブラック XR50/100モタード | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】GIVIモノロックケースを装着するためのフィッティング。取付ベースは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用します。【用途】PCX125('10~'21)。PCX150('12~'20)。PCX160('21)。PCX HYBRID('18~'19)。PCX e:HEV('21)
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 23946 | 1個 | ブラック |
【特長】ヘッドライト上部のフレームを生かし、積載スペースを拡張するオーバーキャリアです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 荷台寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 210-149 | 1個 | ブラック | フロントオーバーキャリア | 縦300×横300 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0242 | 1個 | クロムメッキ | CT125(JA55-1000001~)、CT125(JA65-1000001~) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0243 | 1個 | ブラック | CT125(JA55-1000001~)、CT125(JA65-1000001~) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 19703 | 1個 |
【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーのみのセット品。ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。対応TOPケースはモノロックケース全品です。
| 品番 | 内容量 | 材質 |
|---|---|---|
| 18928 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 96053 | 1個 |
【特長】ラウンドパイプにより成型されたフラット天板は、ジャケット、雨具等のツーリング用品からハードBOXの積載まで幅広い使い方が可能。バンジーコード等による荷物の固定を考慮した荷掛ポイントがも標準装備の便利なリアキャリア。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-249 | 1個 | ブラック | レブル250/50017y | スチール | 5 |
【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 積載面寸法(mm) | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96533 | 1個 | スチール/黒塗装 | 長さ410×幅(前側)390×幅(後側)192 | 5 | 15.9 |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 |
|---|---|---|
| 80-539-131011 | 1個 | スーパーカブC125(JA48) |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 |
|---|---|---|
| 80-539-147011 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 |
|---|---|---|
| 80-539-147021 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | ねじピッチ(mm) | 適合車種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4572 | 1個 | メッキ | 125 | HONDA・VTマグナ250(94-10Y) | 左 |
【特長】丸目ヘッドライトに戻り、街乗りでも映えるストリートスタイルの新型スーパーカブ50/110対応のバッグサポートが新登場。用途に合わせセット・左右単品の設定があるので自分スタイルでカスタムできます。ツーリングで使う大型のサイドバッグの取付も考慮したサイズです。大型バッグ使用時にはベルトフックで確実な固定を。
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 210-491 | 1個 | スチール/ブラック | 左右セット |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-487 | 1個 | 17Y-レブル250/500L/Rセット |
【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95225 | 1個 | マットブラック | ベルト掛けループ一体型 | スチール | 左側専用 |
【特長】シート座面と荷台がフラットなので、長い荷物や大きなバッグも安定して積載できます。純正荷掛けフック(左右2本)を取り付けることができ、純正ヘルメットホルダーも使用可能です。【用途】GB350S('21)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 24599 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 17479 | 1個 | REBEL250 |
【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 18841 | 1個 | CT125 ハンターカブ |
【特長】オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 材質/仕上 | 寸法(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 18845 | 1個 | 積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164 | スチール製/黒色電着塗装仕上げ | メインフレーム:15.9 |