ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2021-22年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

MD47 PGM-FI ABS ■STD・sタイプ

ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MD47 原動機型式 MD47E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD47 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V 全長 2,200
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 920
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.35 L
フィルタ
交換時
1.45 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 MD47 ~ sタイプ(最低地上高275mm、シート高885mm)
全長2230×幅920×高1415×152kg
前後サスペンションストローク伸長(従来モデルに対しフロント10mm、リア20mm伸長させた260mm)。
カラー設定
・エクストリームレッド
2021 ~ 2022 MD47 1000001 ~ STD(最低地上高220mm、シート高830mm)
全長2220×幅920×高1355×152kg
2020/12月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC249cc単気筒。
新設計エアークリーナー、エキゾーストパイプ、マフラー採用。
新設計フレーム採用、エンジン搭載位置従来比20mm高、クランクケース形状変更、エンジン最下部ドレンボルト位置10mm上方に配置。
大型ウィンドスクリーン、カウル、フレームマウント左右非対称二眼LEDヘッドライト、軽量LEDウインカー新採用。
大型フューエルタンク(12L)新採用。アップライトハンドル(インナーウェイト装備)採用、シート着座面幅20mm広(CRF250L比)、取付け部にラバー採用、など。
カラー設定
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. グラブバーキャリア/CRF250L'21 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア/CRF250L'21 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 寸法(mm) 材質/仕上 寸法(Φmm)
18845 1個 積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164 スチール製/黒色電着塗装仕上げ メインフレーム:15.9

2. マルチウイングキャリア/CRF250L'21 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア/CRF250L'21 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共通トッププレートはアルミ5052材。板厚5mm。黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製。黒塗装仕上げ。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
18846 1個 CRF250L(’21)・CRF250RALLY(’21)

3. GIVI SR1191 28204 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR1191 28204 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28204。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
28204 1個

戻る ページ 1 次へ