ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2026 ~ 2026 JA65 ~ 2026/2月
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・マットフレスコブラウン
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. DAYフィッティング CT125(20)モノキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DAYフィッティング CT125(20)モノキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
18841 1個 CT125 ハンターカブ

2. DAYフィッティングCT125(20)モノロック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DAYフィッティングCT125(20)モノロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。ステーのみのセット品。ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。対応TOPケースはモノロックケース全品です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質
18928 1個 CT125 ハンターカブ

3. サドルバックサポート 左側用 97014 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート 左側用 97014 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97014。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
97014 1個 マットブラック

4. サドルバッグサポートEX CT125<20- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポートEX CT125<20- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【用途】バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ9L-10Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 種別 容量(L) 最大積載量(kg)
63394 1個 モデル:ハンターカブ CT125(20-25) [2BJ-JA55/8BJ-JA65] 左側用 ワンタッチサドルバッグ:9、推奨サドルバッグサイズ:9/10 5

5. サドルバッグハンガー EX CT125<23- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグハンガー EX CT125<23- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EX-TOUCH機構に対応した、ワンタッチサドルバッグを着脱するためのサドルバッグハンガー。本製品は、別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97014)との同時装着が必要で、組み合わせて使用することでバッグのタイヤへの巻き込みや車体への接触を防ぎます。【用途】ワンタッチサドルバッグを着脱するための取付パーツ。EX-TOUCH機構に対応した形状で、バッグの装着位置を安定させ、走行中のズレやガタつきを抑制。別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97014)との同時装着が必要。バッグのタイヤ巻き込みや車体への接触を防止

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 種別 容量(L)
63910 1個 モデル:ハンターカブ CT125(23-25) [8BJ-JA65] 左側専用 ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:12

6. バイク用 サドルバッグサポート左側専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポート左側専用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグ装着時の定番アイテム。振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高めるサポートバー。専用設計で純正リアキャリアとの相性も抜群。走行中の不安や危険を解消(リアタイヤへの巻込み防止)し、安心して運転に集中できます。スッキリしたデザインでバッグ非装着時でも、目立ちません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
97014 1セット CT125(20)〈JA55〉 スチール製マットブラック塗装仕上げ

戻る ページ 1 次へ