ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition(ヘッドライトカウル)・E-Clutch

ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900(-24)・885/880(25)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MC49 ~ STD(171kg)全幅810
2025/3月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。
カラー変更
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ S Edition(172kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・チタニウムメタリック(R-326C)
・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ STD(171kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・パールスモーキーグレー(NH-C53P)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
2025 ~ 2025 MC49 1500001 ~ E-Clutch(174kg)全幅810
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・マットフレスコブラウン(Y-215)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
2025 ~ 2025 MC49 1500001 ~ S Edition E-Clutch(175kg)全幅810
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・パールカデットグレー(NH~B95P)
・パールシャイニングブラック(NH-B98P)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. サドルバックサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 タイプ
95225 1個 マットブラック ベルト掛けループ一体型 スチール 左側専用

2. GIVI SR1160 REBEL250(17-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR1160 REBEL250(17-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
17479 1個 REBEL250 2019年式

3. サドルバッグサポート取付キット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート取付キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
97065 1個 REBEL250/250ABS/500(17)

4. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 積載面寸法(mm)
96614 1個 リバーシブルバックレスト、フラットキャリアが同時装着可能(リバーシブルバックレストはライダー用とタンデム用のどちらのポジションも取付可能)、荷掛けフック4か所付、サドルバッグサポート装着にはサドルバッグサポート取付キット(97065)が必要 REBEL250/250ABS/500(17) スチール/マットブラック塗装 334×301

5. フラットキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フラットキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。最大積載量:5kg。スチール製、つや消し塗装。縦300×横181(mm)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質(本体) 最大積載量(kg) 寸法(縦×横)(mm)
96613 1個 マットブラック スチール 5 300×181

6. サドルバックサポートREBEL 右側 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポートREBEL 右側 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 適合サイズ
16896 1個 ベルト掛けループ一体型 スチール製マットブラック塗装仕上げ マットブラック バッグ:~9L(高さ~200mm)

戻る ページ 1 次へ