ホンダ レブル1100T [1100cc] 2023-24年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

SC83 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100T [1100cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1100001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅845×高1180×248kg)ツーリングモデル
2023/2月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
大型フロントカウル、サドルバッグ(車体後部両側 右側16L/左側19L)標準装備。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1180×238kg)
2023/2月
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1180×238kg)
DTC(全長2240×幅845×高1180×248kg)
2024/2月
カラー変更
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. グラブバーキャリア 27936 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 27936 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27936。販売備考:旧17799 から変更しています。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
27936 1個

2. キャリア&RB取付キット REBEL1100T 31420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) キャリア&RB取付キット REBEL1100T 31420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31420。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100T

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
31420 1個

戻る ページ 1 次へ