ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リアキャリア メッキ モンキー125 18y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア メッキ モンキー125 18y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】販売を終了していたリアキャリアをリニューアルして販売!シートバッグなどを積載した際に固定しにくいベルトがずれない様にする滑り止めバーを設置。実用性がアップしました。車体イメージを損なわないデザインとメッキ仕上げが車体にマッチします。スチール製 メッキ仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 適合車種
210-2789 1個 5 モンキー125(18y-)

2. バッグサポート マットブラック モンキー125 18y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート マットブラック モンキー125 18y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグのベルト固定ループを備えたオールインワンタイプの構造なので、このバッグサポートだけでサドルバッグを固定出来ます。さらにバッグの大きさに合わせてサポートの固定位置を50mm移動出来る便利なアイテム。スチール製マットブラック仕上げ※純正OP、および他社製のリアキャリアとの併用は出来ません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
210-4966 1個 マットブラック モンキー125(18y-)

3. 210-2752  リアキャリア メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 210-2752 リアキャリア メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125の愛嬌をがあるフォルムを壊さない様にデザインし、実用面も考慮したスタイルのリアキャリア。BOXの積載だけではなく通常の荷物でもしっかりと固定出来るようにスタンダードな天板形状を採用。天板サイズ:縦261×横176mm最大積載量5kgスチール製クロームメッキ仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-2752 1個 モンキー125 18y

戻る ページ 1 次へ