ホンダ PCX [125cc] 2021-22年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

JK05 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JK05 原動機型式 JK05E 4st単気筒 水冷
フレームNo JK05 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JK05 ~ 2022/6月 カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・フォギーブルーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・マットディムグレーメタリック
2021 ~ 2021 JK05 1000001 ~ 2021/1月 フルモデルチェンジ
水冷4st4OHC単気筒「eSP+」エンジン。
フロントのみ作動する1チャンネルABS標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルク コントロール)新採用。
USBソケット標準装備。Honda SMART Keyシステム採用。
ラゲッジボックス30L。
タイヤ ミシュランCityGrip (F)110/70-14 50P TL/(R)130/70-13 63P TL。
カラー設定
・マットコスモシルバーメタリック
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアスライドキャリア ブラック 210-315 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアスライドキャリア ブラック 210-315 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-315。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 10-21

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-315 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ