ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 キャリア・ケース・バッグサポート TAKEGAWA(武川)製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リアキャリア(クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアキャリア(クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0225 1個

2. サイドバッグサポート (ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドバッグサポート (ブラック塗装) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】モンキー125(JB02/03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0270 1セット

3. フロントキャリアキット(ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリアキット(ブラック塗装) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0274 1セット

4. ラージリアキャリア TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラージリアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
09-11-0288 1セット ブラック塗装

5. ラージリアキャリア TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラージリアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
09-11-0287 1セット クロムメッキ

6. リアキャリア(ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアキャリア(ブラック塗装) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0226 1個

戻る ページ 1 次へ