ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート TAKEGAWA(武川)製

JA59 (国内生産)■モデル名:(STD)C110JN/JS ・(HELLO KITTY)C110JS-3J キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA59 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA59 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
前 70/90 - 17 38P TL 後 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
前 14 後 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2025 JA59 1000001 ~ 2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)NF63BY、(R)NR78Y。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・パールフラッシュイエロー(Y-163P)
・バージンベージュ(YR-211)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2024 ~ 2025 JA59 1100001 ~ 2023/12月
カラー変更
・フレアオレンジメタリック(新色)(YR-368M)
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2025 ~ 2025 JA59 1200001 ~ HELLO KITTY
2024/12月(期間限定)
車体随所にハローキティのロゴやキャラクターをあしらい特別感を演出。
カラー設定
・マグナレッド(R-201)
2026 ~ 2026 JA59 1300001 ~ 2025/12月
価格改定
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. サイドバッグサポート TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110(JA44/59)・クロスカブ110(JA45/60)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 左右区別
09-11-0319 1セット ブラック L

2. サイドバッグサポート TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110(JA44/59)・クロスカブ110(JA45/60)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 左右区別
09-11-0320 1セット ブラック R

3. サイドバッグサポート LRセット (ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドバッグサポート LRセット (ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110(JA44/59)・クロスカブ110(JA45/60)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0324 1セット

戻る ページ 1 次へ