ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート KITACO製

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
78
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチリアキャリアSET(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバックレストとの同時装着不可。※装着には外装パーツの穴開け加工が必要です。フォルツァSi。MF12全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1822000 1個

2. マルチリアキャリアSET(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバックレストとの同時装着不可。※装着には外装パーツの穴開け加工が必要です。フォルツァSi。MF12全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1822010 1個

戻る ページ 1 次へ