ホンダ CTX700 [700cc] 2013-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

RC69 PGM-FI 大型カウル ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ CTX700 [700cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC69 原動機型式 RC68E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC69 - 1000001 ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
16 二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 RC69 1000001 ~ STD ABS(全幅855mm・226kg)
2次減速比2.687
2013/8月
大型カウル装着モデル。
6速マニュアルトランスミッション。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールフェイドレスホワイト
生産終了
2013 ~ 2016 RC69 2000001 ~ DCT ABS(全幅840mm・234kg)
2次減速比2.437
2013/8月
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールフェイドレスホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI M5M モノロックベース GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5M モノロックベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノロックベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90110 1個

2. GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5 プレートセット(モノキー) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90140 1セット

戻る ページ 1 次へ