ホンダ CB500X [500cc] 2016-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

PC44 海外モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ CB500X [500cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC44 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo PC44 - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー YB12A-A 全長 2,075
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 PC44 ~ 2015/11月 モデルチェンジ
テールカウル、サイレンサー、アンダーカウル従来モデル継承。
フロントカウルからシュラウド、タンクにかけて新デザイン採用。
調整可能ウインドスクリーン(従来比100mmロング)、フューエルタンク容量アップ、など。
LEDのヘッドライトとテールランプ採用、プリロードアジャスター装備Fサス、ブレーキレバー調整機構装備、フューエルタンク容量拡大(ヒンジタイプキャップ採用)、ウェーブタイプキー採用、など。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92600 1個 VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15) Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合

2. GIVI 1121FZ モノラック用フィッティング GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 1121FZ モノラック用フィッティング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 対応 適合車種 装着方法
79980 1個 TOPケース:モノキーケース、サイドケース:V35サイドケース専用 400(’13~’14)、欧州仕様はCB500X/’15~モデル(国内仕様)への取付可否は未確認 トリプル(TOPケース×1&サイドケース×2取付)

戻る ページ 1 次へ