ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 キャリア・ケース・バッグサポート Gクラフト製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
Gクラフト 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31136 1個 対応

2. アルミビレットフロントキャリアノーマル車用 Gクラフト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:73日
Gクラフト アルミビレットフロントキャリアノーマル車用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31162 1個 対応

3. アルミリヤキャリア Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アルミリヤキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミの軽量タイプのリアキャリアです。パニアケースの装着なども可能で積載性が向上します。ノーマルテールランプがそのまま装着できます。最大荷重3kgまで

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
31165 1個

戻る ページ 1 次へ