ホンダ Crosstourer [1200cc] 2012-15年式 キャリア・ケース・バッグサポート

海外モデル PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ Crosstourer [1200cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,237
タイヤ
110/80 R 19 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
IMR8E-9HES 本数 4
全幅 915
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,335
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 DCT ABS(285kg)
エンジンはVFR1200Fベース。
2012 ~ 2012 STD ABS 6速マニュアルミッション(275kg)
2013 ~ 2013 DCT ABS
カラー設定
・パールコスミックブラック
・キャンディプロミネンスレッド
・デジタルシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
・スペシャルエディション
2013 ~ 2013 STD ABS 6速マニュアルミッション
2014 ~ 2014 DCT ABS(129ps)
カラー追加
・マットチタンブレードメタリック
・パールコスミックブラック
2014 ~ 2014 STD ABS 6速マニュアルミッション(129ps)
2015 ~ 2015 DCT ABS
カラー変更(ツートングラフィック)
・マットチタンブレードメタリック
・パールコスミックブラック
2015 ~ 2015 STD ABS 6速マニュアルミッション

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92600 1個 VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15) Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合

2. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95274 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

3. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75026 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

戻る ページ 1 次へ