ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 キャリア・ケース・バッグサポート

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6300B 1個 ブラック フェンダーレスkit(HA6630)と同時装着可能、前幅240×後幅170×長さ170mm 許容積載量3.5kg GROM GROM

2. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMのイメージを壊さないスタイリッシュなデザイン。スチール製ブラック仕上げ。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 寸法(長さL×幅W)(mm) 主な適合車種
210-235 1個 BLK 3 200×185 NC700X/S 750X/S/DCT

3. グラブバーキャリア ブラックGROM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア ブラックGROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルデザイン。タンデム走行時のパッセンジャーの安全性や駐車時の車体取廻しの際に重宝する逸品です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78159 1個 GROM

4. グラブバーキャリア クロームメッキGROM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア クロームメッキGROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルデザイン。タンデム走行時のパッセンジャーの安全性や駐車時の車体取廻しの際に重宝する逸品です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78158 1個 GROM

5. リアキャリア GROM ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア GROM ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-213 1個

6. GクラフトASIA  MSX125/GROM用 リアキャリア Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA MSX125/GROM用 リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー装着可能。グロムバーと同時装着可能。純正リアフェンダー装着可能。フェンダーレスキット装着可能。ノーマルシート対応。前期型MSX125、GROM専用。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 質量(g) 適合品番
35023 1個 1160 35006、35007、35030、35032

7. GROM用アルミビレットリアキャリア Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM用アルミビレットリアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。品番32117 グロムバー Type-2と同時装着可能。最大荷重3Kgまで。※品番32095 グロムバー Type-1と同時装着不可。※アップタイプマフラーの形状によっては干渉する恐れがございます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 年式 RoHS指令(10物質対応)
31175 1個 2013年~2015年式 対応

戻る ページ 1 次へ