ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 キャリア・ケース・バッグサポート

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. サイドバッグサポート【左右一体】ブラック ■クロスカブ110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート【左右一体】ブラック ■クロスカブ110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルイメージのフレームワークでデザインされたサイドバッグサポート。左右のサポートを一体化することで、剛性アップとデザインを両立しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
90665 1個 ブラック クロスカブ110(’13~’14)(JA10)

2. フロントキャリアキット(クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリアキット(クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0143 1個

3. スペシャルキャリア(DAYオリジ)CUB110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スペシャルキャリア(DAYオリジ)CUB110 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIモノロックケースを取り付ける為のステー。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
77639 1個 スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)
110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。

4. フロントキャリアキット(ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントキャリアキット(ブラック塗装) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0139 1個

5. サイドバッグサポート【左右一体】メッキ ■クロスカブ110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート【左右一体】メッキ ■クロスカブ110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルイメージのフレームワークでデザインされたサイドバッグサポート。左右のサポートを一体化することで、剛性アップとデザインを両立しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92565 1個 クロスカブ110(’13~’14)(JA10)

6. キャリアパッド(SPC-05) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) キャリアパッド(SPC-05) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
SPC-05 1個

7. チャンピオンバック(AC-20) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-20) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗りでも邪魔にならないバックです。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-20 1個 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

8. ファッションRキャリアー(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ファッションRキャリアー(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャリアのパイプはインチバーでデザインされたスマートで強固なリアキャリアです。パッドが身体を優しくホールドしてくれ、快適にライディングできます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
539-1151010 1個 スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110(JA10)

9. ファッションRキャリアー(白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ファッションRキャリアー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャリアのパイプはインチバーでデザインされたスマートで強固なリアキャリアです。パッドが身体を優しくホールドしてくれ、快適にライディングできます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
539-1151000 1個 スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110(JA10)

10. ファッションRキャリアー(白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ファッションRキャリアー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様
539-1151000 1個 カブ50(2012)

11. ファッションRキャリアー(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ファッションRキャリアー(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様
539-1151010 1個 カブ50(2012)

戻る ページ 1 次へ