ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート
SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT
ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | SD04 1000001 ~ 1099999 | 2016/2月 DCT ABS(242kg) 3変速パターン(マニュアル/Dモード/Sモード) カラー設定 ・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー) ・デジタルシルバーメタリック ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2016 ~ 2016 | SD04 1000001 ~ 1099999 | STD ABS(232kg) 2016/2月 270度位相クランクシャフト、2軸プライマリーバランスシャフト。 マニュアルミッションDCTタイプ設定。 2灯ヘッド、4potラジアルフィットFキャリパ、倒立Fフォーク、フルアジャスタブル機構、シートアジャスト機構採用、など。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) ・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー) ・デジタルシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 95931 | 1個 | (片側)10 | CRF1000Lアフリカツイン/DCT(16) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 210-267 | 1個 | ガンメタ | CRF1000L/VERSYS-X250 | アルミ |
【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 94995 | 1個 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 94452 | 1個 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|
| 94453 | 1個 | 片側10 |
【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90140 | 1セット |
【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノロックベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90110 | 1個 |
【特長】純正キャリアに載せる事で当社BOXやGIVI BOXが積載できるようになるベース。車体のイメージに合わせガンメタでカラーを設定。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 210-238 | 1個 | ガンメタ アルマイト | CRF1000L アフリカツイン 2016y | 5 |
戻る ページ 1 次へ