ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式 キャリア・ケース・バッグサポート

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 1599999 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V WT 140/70 R 18 67V WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,200
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:955/945
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ 1599999 STD ABS(Type2 ローハンドル)
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。
ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。
新設計前後18インチアルミ製リム、小径ハブ、ステンレス製40本スポーク、バルブ式大径丸型メッキウィンカー、など。カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールシャイニングイエロー
・パールサンビームホワイト
2018には廃止。Type1(アップハン)へ一本化。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2017年のモデルチェンジでリア周りに大きな変更の入ったEXとスポーティーなRSに対応するバッグサポート。タンデムグリップとの併用も考えたデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
210-486 1個 メッキ 17YCB1100EX/RSL/Rセット スチール

2. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 荷台寸法(mm) 許容積載荷重(kg) 適合車種
HA6313B 1セット ブラック 前幅260×後幅230×長さ200 3.5 CB1100RS/EX(17)

3. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】積載量を増やすサイドバッグを取り付ける際の必需品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
210-4861 1個 メッキ 17YCB1100EX/RSライト スチール

4. マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上 板厚(mm) 材質
97088 1個 CB1100RS(17) トッププレート:アルミA5052材、黒塗装仕上げ 5 フィッティング:スチール製、電着黒塗装仕上げ

5. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】積載量を増やすサイドバッグを取り付ける際の必需品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
210-4862 1個 メッキ 17YCB1100EX/RSレフト スチール

6. リアキャリア CB1100EX/RS 17y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア CB1100EX/RS 17y- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体のボリューム、スタイルに合わせたリアキャリアを設定。EXとRSの車体色に合わせて2カラー御用意。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg)
210-2471 1セット ブラック スチール 5

7. リアキャリア CB1100EX/RS 17y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア CB1100EX/RS 17y- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体のボリューム、スタイルに合わせたリアキャリアを設定。EXとRSの車体色に合わせて2カラー御用意。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg)
210-247 1セット メッキ スチール 5

8. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインが根強い人気の当社グラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 積載面寸法(mm)
97396 1個 ブラック CB1100RS/EX(17) スチール製黒塗装仕上げ 214×(179×139)

9. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインが根強い人気の当社グラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 積載面寸法(mm)
97330 1個 クロームメッキ CB1100RS/EX(17) スチール製黒塗装仕上げ 214×(179×139)

戻る ページ 1 次へ