ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2020-21年式 キャリア・ケース・バッグサポート

SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・<S>ハイシート仕様 STD/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,355
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD DCT(236kg)
2020/2月
カラー設定
・グランプリレッド
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD(226kg)
2020/2月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
ショートスクリーン、チューブタイヤ、スキッドプレート、燃料タンク18L、2段階(830mm/810mm)調整可能シート、採用。
6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。
カラー設定
・グランプリレッド
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ <S>ハイシート仕様(期間限定)
STD(226kg)・DCT(236kg)
ショーワ製電子制御サス装備。
前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。
2020/4月
カラー設定
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI BF25 イージーロック GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF25 イージーロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
94995 1個

戻る ページ 1 次へ