ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式 キャリア・ケース・バッグサポート

KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF47 原動機型式 KF47E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF47 - 1000001 ~ 排気量 156
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー WTZ8VIS(横置)GTZ8V互換 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 KF47 1000001 ~ 2021/1月
PCXをベースに156ccへ拡大。
水冷4st4OHC単気筒「eSP+」エンジン。
フロントのみ作動する1チャンネルABS標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルク コントロール)新採用。
USBソケット標準装備。Honda SMART Keyシステム採用。
ラゲッジボックス30L。
タイヤ IRC (F)SCT-006/(R)SCT-007。
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック
2022 ~ 2022 KF47 ~ 2022/6月 カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・フォギーブルーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. GIVI SR1190 PCX125/160 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR1190 PCX125/160 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIモノロックケースを装着するためのフィッティング。取付ベースは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用します。【用途】PCX125('10~'21)。PCX150('12~'20)。PCX160('21)。PCX HYBRID('18~'19)。PCX e:HEV('21)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
23946 1個 ブラック

2. マルチウイングキャリア PCX125/150('10~'15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア PCX125/150('10~'15) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載荷重(kg) 適合車種
79894 1個 5 PCX125/150('10~'15)

3. GIVI SR1163 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1163 スペシャルキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
95607 1個 PCX150(12-15)(KF12/18)、PCX125(10-15)(JF28/56)

4. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 積載面寸法(mm) 最大積載量(kg) 仕上 パイプ径(Φmm)
94885 1個 長さ313×幅(前側)350×幅(後側)162 7 黒色電着塗装 15.9

5. リアスライドキャリア ブラック 210-315 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアスライドキャリア ブラック 210-315 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-315。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 10-21

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-315 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ