ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1998-99年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

SC33 [918cc] 130ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC33 原動機型式 SC33E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC33 - TM000001 ~ 排気量
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,040
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SC33 TM000001 ~ 4代目
前年モデルをベースに80%以上の部品を新設計。乾燥重量180kgまで軽量化。
フレーム、テーパー形状スイングアーム、サスペンションセッティング大幅変更、エンジン最大出力130馬力、など。
カラー設定
・スパークリングレッド
・キャンディーブレイズオレンジ
・ホンダブラック
1999 ~ 1999 SC33 TM000001 ~ カラー変更
・ラピスブルーメタリック
・ヘレスブルーメタリック
・スパークリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ジュラルミン セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:7日
ハリケーン ジュラルミン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS1045-01 1個 ポリッシュアルマイト CBR900RR('96~'99) 疲れないポジションに! タレ角0° バーエンドで55mmUP、ケーブル・ホース類ノーマルOK スイッチ穴加工済 2ピース Φ45mm CBR900RR(96-99)

戻る ページ 1 次へ