ホンダ VFR800F [800cc] 2014-16年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

RC79 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800F [800cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC79 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC79 - 1000001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,140
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
506±2.5
レベル
(mm)
108
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 RC79 ~ 2015/2月 カラー追加
・パールグレアホワイト
生産終了
2014 ~ 2014 RC79 1000001 ~ 2014/4月
水冷4stDOHC4バルブV型4気筒搭載。バルブ制御機構(稼働バルブ数切替)HYPER VTEC継承。
新デザインのカウルにLEDヘッドライト採用。新設計スイングアーム、Fフォーク、ホイール、右側に一本出しマフラー、など。
TCS新採用(過剰な後輪駆動力抑制)、ETC車載器、グリップヒーター標準装備。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド
・ダークネスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BMコンチ1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ1型 kit専用ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅W×全高(mm)
HB0004B-10 1本 ブラック 680×70

2. BMコンチ1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ1型 kit専用ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅W×全高(mm)
HB0004C-10 1本 クロームメッキ 680×70

3. BMコンチ1型 バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ1型 バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手首の負担と前傾姿勢を緩和して疲れにくいポジションに。広がる視界と余裕ある操作で安全性向上。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK686A 1セット シルバー ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、アンダーブラケットΦ43 ハンドルホルダーH30組込み、ポジション50mmUP

4. BMコンチ1型 バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ1型 バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手首の負担と前傾姿勢を緩和して疲れにくいポジションに。広がる視界と余裕ある操作で安全性向上。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK686B 1セット ブラック ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、アンダーブラケットΦ43 ハンドルホルダーH30組込み、ポジション50mmUP

戻る ページ 1 次へ