ホンダ ドリーム50 [50cc] 1997-01年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

AC15 ■モデル名:CB50V

ホンダ ドリーム50 [50cc] 1997-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC15 原動機型式 AC15E 4st単気筒
フレームNo AC15 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 18 40L WT 2.50 - 18 40L WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,830
スプロケット
12 43 二次減速比 3.580
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 112 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
82
レベル
(mm)
162
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 AC15 1000001 ~ CB50V
1998 ~ 2001 AC15 1100001 ~ CB50V
純正CDIユニット変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS2704B-01 1個 ブラック ドリーム50 タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ドリーム50

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS2704G-01 1個 ゴールド ドリーム50 タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ドリーム50

戻る ページ 1 次へ