ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3008G-01 1個 ゴールド モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ_(ノーマルサス不可 Φ30フォーク用) ノーマルサス車に取付は別売セパハンホルダー(HS9015)が必要、BAJA,ゴリラはホルダーとトップブリッジ(HT0526)が必要 モンキー・モンキーBAJA・ゴリラ(ノーマルサス不可 Φ30フォーク用)

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS2703G-01 1個 ゴールド モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ_(ノーマルサス不可 Φ27フォーク用) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 モンキー・モンキーBAJA・ゴリラ(ノーマルサス不可 Φ27フォーク用)

3. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS2703B-01 1個 ブラック モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ_(ノーマルサス不可 Φ27フォーク用) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 モンキー・モンキーBAJA・ゴリラ(ノーマルサス不可 Φ27フォーク用)

4. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3008B-01 1個 ブラック モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ_(ノーマルサス不可 Φ30フォーク用) ノーマルサス車に取付は別売セパハンホルダー(HS9015)が必要、BAJA,ゴリラはホルダーとトップブリッジ(HT0526)が必要 モンキー・モンキーBAJA・ゴリラ(ノーマルサス不可 Φ30フォーク用)

5. モンキー フリーライザーハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン モンキー フリーライザーハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。※ハンドル操作を安全確実に行う為に、内入角度は60°以上で使用しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0101C 1個 内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ7/8インチ 取付ピッチ100mm 全高245mm クロームメッキ モンキー.モンキーバハ.ゴリラ モンキー・モンキーバハ・ゴリラ

6. ミニコンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0203A 1個 ジュラルミン引抜き材使用 シルバーアルマイト 14 610

7. ミニコンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニコンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0203BU 1個 ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト 14 610

8. 330ミニシックスベンド ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 330ミニシックスベンド ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK521-01 1セット ワイヤーハーネスはノーマルでOK

戻る ページ 1 次へ