ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

MF06 (T)ABS

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1100001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,325
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220 ブレーキ後:マスターからジョイント440
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 1199999 T ABS(ツーリング)
初代MF06フォルツァベース。
2001/3月
ボディ同色トップボックス(28L)標準装備。バックレスト装備。
アイドルストップシステム、ABS採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェル
・ピュアブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2002 ~ 2002 MF06 1200001 ~ 1299999 2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. クルージング1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
ハリケーン クルージング1型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0028C-11 1個 スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK クロームメッキ 18 725

2. クルージング1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン クルージング1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK630 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット、アルミ製ステムカバー組込 フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06) フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)

3. ナロープルバック1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ナロープルバック1型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 全幅(mm)
HB0066C-11 1個 フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)_PS250.シルバーウイング 600

4. ナロープルバック1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ハリケーン ナロープルバック1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK620C-02 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、トップブリッジ、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)_シルバーウイング400/600_※600('07- HISS付)不可 フォルツァ/TypeX/S(MF06)・シルバーウィング400/600600(-07/HISS付)不可

5. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK562C-02 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、トップブリッジ、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)_シルバーウイング400/600_※600('07- HISS付)不可 フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600600(-07/HISS付)不可

6. 300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン 300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 全幅(mm)
HB0085C-11 1個 クロームメッキ フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08)_フュージョン/XX/X/SE スイッチ穴加工済み 620

7. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK584MS-01 1セット ステンレスメッシュケーブル フォルツァ/typeX (~'03 MF06) ※S不可 ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース、延長ハーネス組込、ステムカバー同時装着可 フォルツァ/typeX(-03・MF06)S不可

8. ナロー2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ナロー2型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 全幅(mm) 全高(mm)
HB0046C-11 1個 スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK クロームメッキ 620 105

9. フラット5型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フラット5型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 全幅(mm)
HB0057C-11 1個 フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03)_フュージョン/XX/X/SE.シルバーウイング400/600 625

10. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK584S-01 1セット ブラックケーブル フォルツァ/typeX (~'03 MF06) ※S不可 ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース、延長ハーネス組込、ステムカバー同時装着可 フォルツァ/typeX(-03・MF06)S不可

11. フラット5型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フラット5型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HBK575C-01 1セット フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600600(-07/HISS付)不可 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)_シルバーウイング400/600_※600('07- HISS付)不可 ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付プルバックライザーH100組込、トップブリッジ又はノーマルステムカバー同時装着可

戻る ページ 1 次へ