ホンダ スペイシー100 [100cc] 2003-08年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

JF13 ■モデル名:SCR100WH3/6/7

ホンダ スペイシー100 [100cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-JF13 原動機型式 JF13E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF13 - 1000001 ~ 排気量 102
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 T13
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
85.1
レベル
(mm)
76
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 JF13 1000001 ~ 1099999 2003/9月
強制空冷4stOHC単気筒。
エアインジェクション(二次空気供給装置)採用。
コンビブレーキ(前・後輪連動ブレーキ)搭載。
2005 ~ 2006 JF13 1100001 ~ 1199999 2005/9月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック(新色)
・ブレイシングブルーメタリック(新色)
・ブラック(継続)
・パールコーンイエロー(継続)
2007 ~ 2008 JF13 1200001 ~ 2007/2月
Fブレーキキャリパ、リアキャリアをブラック塗装とし、ロゴマークを一新。
カラー変更
・パールホワイト(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 620

2. ミニコンチ3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK548-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチ・取付プレート他 スペイシー100 スペイシー100

戻る ページ 1 次へ