ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 ハンドル・ハンドルキット DAYTONA(デイトナ)製

PC60 ■(STD ABS)CMX500AH/AK

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 40Bハンドル インナーウエイト145 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル インナーウエイト145 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm) 材質
15421 1本 REBEL250/250ABS/500(17-18) 25.4 710 スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ

2. 40Bハンドル REBEL250/500 95227 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル REBEL250/500 95227 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:95227

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質/仕上 全幅(mm) 外径(Φmm)
95227 1個 スイッチBOX回り止め用穴加工済み/40mmバック、20mmナロー スチール/電着黒塗装 710 25.4

3. 40Bハンドル インナーウエイト145 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル インナーウエイト145 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm) 材質
15417 1本 REBEL250/250ABS/500(17-18) 25.4 710 スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ

4. 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正ハンドルだと「ちょっとハンドルが遠いなあ~」という方に最適!ハンドルの垂れ角/絞り角はそのまま、純正に対してハンドル幅を20mmせまく、グリップの位置を40mm手前に引いた形状。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 全長(mm)
95227 1個 ●スイッチBOX回り止め用穴加工済み。
●40mmバック 20mmナロー
スチール 710 電着黒塗装仕上げ

戻る ページ 1 次へ