ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式 ハンドル・ハンドルキット TAKEGAWA(武川)製

Z50J 6V 2.6ps 4Lモンキー ■モデル名:Z50J1/J2

ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1000001 ~ 1195595 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,325
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 855
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1974 Z50J 1000001 ~ 1028999 1974/2月 フルモデルチェンジ
(通称4Lモンキー、おにぎり)
Rショック(リジット式→スイングアーム式)へ変更。OHCエンジン搭載。
前倒式自動遠心3速MT、4Lタンク、Rツインガスショック、Rキャリア装備。
ブロックパターンタイヤを採用。大型バックミラー、大型マフラープロテクター装備。
1975 ~ 1977 Z50J 1100001 ~ 1195595 3代目
1975/5月
キャブレター変更、シーソー式チェンジペダル採用。
エキゾーストプロテクターブラック仕上げ。
電装類大型化(ヘッドライト、ウィンカー、テールランプ)。
ウィンカーステー延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Zハンドルバーキット (BATロータイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zハンドルバーキット (BATロータイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーのキャラクターアイテムの一つであるハンドルホルダーノブを残したまま、ステアリングカスタムをお楽しみ頂けるZハンドルバーシリーズに、BAT・ロータイプが加わりました。ノーマルより低いハンドルポジションに加え、最適な絞り角と垂れ角を設定する事でスポーティな前傾姿勢を演出します。全体の外観もコンパクトとなり、可愛らしさを強調します。TAKEGAWA製バックステップやTLシートを合わせて使用することで、さらに戦闘的なポジションとスタイルに出来ます。アルミ削り出しハンドルホダーノブ(06-02-0012/06-02-0013)を同時装着することで、更にハンドル周りのドレスアップが行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0226 1個 モンキー6V 2.6ps(Z50J-1000001-1510400)・モンキー6V 3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

2. BATハンドルバー (ミドルタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BATハンドルバー (ミドルタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-0225 1個

3. Zハンドルバー (コンパクト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zハンドルバー (コンパクト) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルハンドルに比べ、高さ 幅 絞りをコンパクト化。ノーマルスタイルの雰囲気を維持しながらストリート走行に適したハンドルの絞り角と幅を採用することで、操作性の向上と疲労感の軽減した実用性のあるハンドルパイプです。又、SP武川社製TLシート、ストリートミニシートなどのカスタムシートとの組み合せもお薦めです。ノーマルハンドルに比べ、”高さ” ”幅” ”絞り”をコンパクト化。ノーマルスタイルの雰囲気を維持しながらストリート走行に適したハンドルの絞り角と幅を採用することで、操作性の向上と疲労感の軽減した実用性のあるハンドルパイプです。又、メーカー製TLシート、ストリートミニシートなどのカスタムシートとの組み合せもお薦めです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0221 1個 モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)・ダックス50 12V(AB26-1000001-) ダックス50 12Vにスーパーローは取付できません。

4. Zハンドルバー (スーパーロー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zハンドルバー (スーパーロー) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】スポーティーなカフェレーサースタイル。ノーマルハンドルとは全く異なるセパレートハンドルに出来るカフェレーサースタイルのハンドルパイプです。バーハンドル化するのでは無く、ノーマル部品を残すことで車両がもつ小さな可愛いフォルムをアピールすることが出来ます。ロースタイルのハンドルパイプは左右入れ替えることで角度が変化する為、スタイルに合わせてお選び頂けます。スポーティーなカフェレーサースタイル。ノーマルハンドルとは全く異なる”セパレートハンドル”に出来るカフェレーサースタイルのハンドルパイプです。バーハンドル化するのでは無く、ノーマル部品を残すことで車両がもつ小さな可愛いフォルムをアピールすることが出来ます。ロースタイルのハンドルパイプは左右入れ替えることで角度が変化する為、スタイルに合わせてお選び頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
06-01-0222 1個 モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)

戻る ページ 1 次へ