ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式 ハンドル・ハンドルキット TAKEGAWA(武川)製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1000000 ~ 1099999 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JC92 1000000 ~ 1099999 2021/3月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
5速トランスミッション採用。
1チャンネルABS標準装備。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
タイヤ:(F/R)VEE RUBBER V119C
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2511 1個

2. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2512 1個

3. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2513 1個

4. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2514 1個

戻る ページ 1 次へ