ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式 ハンドル・ハンドルキット TAKEGAWA(武川)製

JB06 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB06 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB06 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB06 ~ 2026/2月
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・パールシャイニングブラック
2025 ~ 2025 JB06 1000001 ~ 2024/8月
型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E)
空冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2512 1個

2. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2511 1個

3. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2513 1個

4. アルミ製ステアリングハンドルパイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ製ステアリングハンドルパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルとほぼ同一の高さを維持し、角度、絞り角を見直すことで快適なライディングポジションを可能とするアルミハンドルパイプです。表面はショットブラスト後アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-2514 1個

戻る ページ 1 次へ