ホンダ リトルカブ [50cc] 2007-16年式 ハンドル・ハンドルキット

AA01 PGM-FI ■モデル名:セル無(3速)C50L7/L8/LG ・セル付(4速)C50LM7/LM8/LME-Y/LMG

ホンダ リトルカブ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3900001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2016 AA01 3900001 ~ 2007/10月 マイナーチェンジ
PGM-FI搭載。
平成18年排出ガス規制適合。
クランクケースカバー変更(シルバー→ブラック)、マフラーガード形状変更。
C50L7 手動3段(キック)
C50LM7 手動4段(セル付)
2008 ~ 2008 AA01 4000001 ~ 2008/8月 50周年スペシャル(キック式)
シート表皮にリードレッド採用。サイドカバー記念エンブレムを採用。
・パールコーラルリーフブルー

C50L8-2J
C50LM8-2J
2013 ~ 2014 AA01 4100001 ~ 2013/11月 55周年スペシャル(セル付き)
ロームメッキ処理サイドカバー、55周年記念ステッカーい、専用シート採用(格子模様)。
2015 ~ 2015 AA01 4100001 ~ 2015/2月 55周年スペシャル(セル付き)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-14241 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し リトルカブFNO,C50-4300001~FNO,AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車)FNO,AA01-4000001~スーパーカブ110JA07全車種

2. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-14240 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し リトルカブFNO,C50-4300001~FNO,AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車)FNO,AA01-4000001~スーパーカブ110JA07全車種

3. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1424660 1個

4. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1424661 1個

戻る ページ 1 次へ