ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 ハンドル・ハンドルキット

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-11571 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し ダンクAF74全車種スーパーカブ50(FI車)AA04全車種スーパーカブ110FNO,JA10-1000001~クロスカブ110FNO,JA10-4000001~

2. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-11570 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し ダンクAF74全車種スーパーカブ50(FI車)AA04全車種スーパーカブ110FNO,JA10-1000001~クロスカブ110FNO,JA10-4000001~

3. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1157661 1個

4. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1157660 1個

5. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
539-1157661 1個 DUNK

戻る ページ 1 次へ