ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式 ハンドル・ハンドルキット

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル

ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ ABS(170kg)
2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・マットフレスコブラウン(継続)
・マットアーマードシルバーメタリック(継続)
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2020/3月
純正アクセサリー標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットアクシスグレーメタリック
2022 ~ 2022 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2022/1月
カラー追加
・パールスペンサーブルー(新色)
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 40Bハンドル インナーウエイト145 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル インナーウエイト145 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm) 材質
15421 1本 REBEL250/250ABS/500(17-18) 25.4 710 スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ

2. プルダウンバー ブラック POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith プルダウンバー ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
155067-06 1セット

3. 40Bハンドル REBEL250/500 95227 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル REBEL250/500 95227 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:95227

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質/仕上 全幅(mm) 外径(Φmm)
95227 1個 スイッチBOX回り止め用穴加工済み/40mmバック、20mmナロー スチール/電着黒塗装 710 25.4

4. ハンドル マットブラック 204-3387 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドル マットブラック 204-3387 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-3387。【サイズ】W:710 H:100 R:160 L:130。販売備考:レブル(Rebel)250/500 17Y- (新型対応品)(レブル1100は不可)。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
204-3387 1個

5. 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正ハンドルだと「ちょっとハンドルが遠いなあ~」という方に最適!ハンドルの垂れ角/絞り角はそのまま、純正に対してハンドル幅を20mmせまく、グリップの位置を40mm手前に引いた形状。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 全長(mm)
95227 1個 ●スイッチBOX回り止め用穴加工済み。
●40mmバック 20mmナロー
スチール 710 電着黒塗装仕上げ

6. ハンドル65mmバック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル65mmバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】女性や小柄な体系の方にフィット。ワイヤー、ハーネス類はもちろん純正対応、スイッチBOX等の位置決め穴も加工済なので完全ボルトオンにて装着が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合
204-3386 1個 レブル250/500 ブラック

7. 40Bハンドル インナーウエイト145 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル インナーウエイト145 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm) 材質
15417 1本 REBEL250/250ABS/500(17-18) 25.4 710 スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ

戻る ページ 1 次へ