ホンダ ハンドル・ハンドルキット
ホンダ ハンドル・ハンドルキットのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 539-1424661 | 1個 |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50910005 | 1セット | アルミ6061材 | [ハンドルエンド]640~660(純正640) | [スペーサー有]純正-3(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-13(ハンドルエンド位置) | [垂れ角]7.5(純正3) |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 26807 | 1本 | スチール/クロームメッキ | 85mmアップ | 外径22.2、内径19 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 28994 | 1本 | スチール/クロームメッキ | 120mmアップ | 外径22.2、内径19 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34726 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー855 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34837 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー830 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34838 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー754 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法L(mm) | 寸法H(mm) | 寸法W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-3373 | 1個 | メッキブレース付 | 110 | 60 | 555 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF098B | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ブルー | 28 | 73 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF098M | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ガンメタ | 28 | 73 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF080M | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ガンメタ | 24 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF080S | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | シルバー | 24 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF171G | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ゴールド | 24 | 59 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBF171S | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | シルバー | 24 | 59 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 204-3380 | 1個 |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2509 | 1個 |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドル位置から絞り角、高さを調整し、ライディングに適したポジションが得られます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2510 | 1個 |
【特長】39404(純正ハンドル高さ)に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマルフォーク、ホイールを使用の場合は、アクセルワイヤー、ブレーキケーブルは交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハンドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39409 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 53100MCE000 | 1個 | HBH-01 |
【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15417 | 1本 | REBEL250/250ABS/500(17-18) | 25.4 | 710 | スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ |
【特長】ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 全高(mm) | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50801116 | 1セット | ブルー | 84 | 14 | 715 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60801126 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2519 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-2522 | 1個 |
【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 形状 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBL075S | 1本 | 7mm down/7mm forward | アルミ | スイッチ穴加工済み | シルバー |
【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 103-68-0000-40 | 1個 |
【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 103-68-0000-30 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 756-1116700 | 1個 | リトルカブ・スーパーカブ50/70/90スーパーカスタム系不可 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-01 | 1個 | ブルー | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 031067-09 | 1個 | ブラック | CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 154263-EX | 1個 | フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 272225 | 1個 | モンキー・ゴリラ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295155-AN | 1個 | APE50/100・XR50/100Motard |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295155 | 1個 | エイプ50/100・XR50/100モタード |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62570 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62572 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62574 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62578 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70369 | 1個 | モンキー(78-07)/FIモンキー(09)ノーマルケーブル不可 |
【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 材質 | 内径(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBL171S | 1本 | CB1300SF/SB 10-13 | シルバー | アルミ | 14 |